Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Korrekturroller blanco® Xycle® 4,2 mm, Weiß , Bandgröße (L x B): 8 m, 4,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Korrekturroller blanco® Xycle® 4,2 mm, Weiß , Bandgröße (L x B): 8 m, 4,2 mm
Korrekturroller Korrekturroller blanco® Xycle® 4,2 mm, Weiß , Bandgröße (L x B): 8 m, 4,2 mm
Korrekturroller Korrekturroller blanco® Xycle® 4,2 mm, Weiß , Bandgröße (L x B): 8 m, 4,2 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-301688
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     301688
EAN/GTIN:
     4012700301680
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 8m4 mm
Korrekturroller Korrekturroller blanco® Xycle® 4,2 mm, Weiß . Ausführung Roller: Farbe des Gehäuses: weiß. Ausführung Band: Farbe: weiß, schattenfrei kopierbar. Größe Band (B x L): 8 m. Größe Roller (B x L x H): 15 mm, Länge: 75 mm x 40 mm
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Gehäuses:
weiß
Herstellerproduktbezeichnung:
Korrekturroller blanco® Xycle® 4,2 mm, Weiß
Clip vorhanden:
Nein
Breite:
15
Länge:
75
Farbe:
weiß
ohne Lösungsmittel:
Nein
Höhe:
40
Länge des Bandes:
8
Breite des Bandes:
4,2
schattenfrei kopierbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Korrekturroller blanco® Xycle® 4,2 mm, Weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.