Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte 4001®, brillant-braun, Glas mit 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte 4001®, brillant-braun, Glas mit 30 ml
Tinte 4001®, brillant-braun, Glas mit 30 ml
Tinte 4001®, brillant-braun, Glas mit 30 ml
Artikel-Nr.:
     C1185-311902
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     311902
EAN/GTIN:
     4012700311900
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte 4001®. Behälterart/-inhalt: Glas mit 30 ml. Farbe: brillant-braun. 1 Glas.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Glas
löschbar:
Nein
Farbe:
brillant-braun
auswaschbar:
Nein
Inhalt:
30
Herstellerproduktbezeichnung:
Tinte 4001®
Artikelbezeichnung:
Tinte 4001®
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,084* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.