Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Tinte 4001®, Glas mit 62,5 ml, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Tinte 4001®, Glas mit 62,5 ml, königsblau
Pelikan Tinte 4001®, Glas mit 62,5 ml, königsblau
Pelikan Tinte 4001®, Glas mit 62,5 ml, königsblau
Artikel-Nr.:
     C1185-329136
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     329136
EAN/GTIN:
     4012700329134
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Pelikan Tinte 4001®. Löschbar. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Glas mit 62,5 ml. Farbe: königsblau. Glas mit 62,5 ml.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Glas
löschbar:
Ja
Farbe:
königsblau
Inhalt:
62.5
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Tinte 4001®
auswaschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pelikan Tinte 4001®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 62,5 Milliliter (ab € 0,07584* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.