Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Tinte 4001®, Glas mit 62,5 ml, brillant-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Tinte 4001®, Glas mit 62,5 ml, brillant-schwarz
Pelikan Tinte 4001®, Glas mit 62,5 ml, brillant-schwarz
Pelikan Tinte 4001®, Glas mit 62,5 ml, brillant-schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-329144
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     329144
EAN/GTIN:
     4012700329141
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Pelikan Tinte 4001®. Behälterart/-inhalt: Glas mit 62,5 ml. Farbe: brillant-schwarz. Glas mit 62,5 ml.
Weitere Informationen:
Inhalt:
62.5
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Tinte 4001®
auswaschbar:
Nein
Farbe:
brillant-schwarz
löschbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Glas
Artikelbezeichnung:
Pelikan Tinte 4001®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 62,5 Milliliter (ab € 0,076* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.