Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blanco® Korrektur Fancy Roller B917PB, Polybeutel mit 1 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
blanco® Korrektur Fancy Roller B917PB, Polybeutel mit 1 Stück
blanco® Korrektur Fancy Roller B917PB, Polybeutel mit 1 Stück
blanco® Korrektur Fancy Roller B917PB, Polybeutel mit 1 Stück
blanco® Korrektur Fancy Roller B917PB, Polybeutel mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-338657
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338657
EAN/GTIN:
     40806075
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5mmx8m
Korrekturroller blanco® Korrektur Fancy Roller B917PB. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Größe (B x H x L): 15 x 30 x 70 mm. Gehäusefarbe: blau, pink, orange. Bandgröße (L x B): 8 m x 5 mm. Ausführung
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Länge:
70
Breite des Bandes:
5
Länge des Bandes:
8
nachfüllbar:
Nein
Höhe:
30
Farbe des Gehäuses:
blau, pink, orange
Herstellerprodukttyp:
Korrektur Fancy Roller B917PB
Herstellerproduktbezeichnung:
blanco®
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Breite:
15
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Korrektur Fancy Roller B917PB
Gehäusefarbe:
blau, pink, orange
Artikelbezeichnung:
blanco®
Produkttypbezeichnung:
Korrektur Fancy Roller B917PB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,07488*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,75624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,39484*
€ 34,97986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,9848*
€ 34,49191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,92484*
€ 33,23056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,8548*
€ 31,95721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,79484*
€ 30,69586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,07488*
€ 25,07911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.