Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, mandarin (orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, mandarin (orange)
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, mandarin (orange)
Artikel-Nr.:
     C1185-339341
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     339341
EAN/GTIN:
     4012700339348
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Edelstein® Ink. Behälterart/-inhalt: Flakon mit 50 ml. Farbe: mandarin (orange).
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Edelstein® Ink
Ausführung des Behälters:
Flakon
Inhalt:
50
löschbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
Farbe:
mandarin (orange)
Artikelbezeichnung:
Edelstein® Ink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1698* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.