Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, aventurine (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, aventurine (grün)
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, aventurine (grün)
Artikel-Nr.:
     C1185-339366
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     339366
EAN/GTIN:
     4012700339362
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Edelstein® Ink. Behälterart/-inhalt: Flakon mit 50 ml. Farbe: aventurine (grün).
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
Inhalt:
50
Farbe:
aventurine (grün)
Herstellerproduktbezeichnung:
Edelstein® Ink
Ausführung des Behälters:
Flakon
löschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Edelstein® Ink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1694* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.