Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller blanco Korrektur mini Roller B921, 6 m x 4.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller blanco Korrektur mini Roller B921, 6 m x 4.2 mm
Korrekturroller blanco Korrektur mini Roller B921, 6 m x 4.2 mm
Korrekturroller blanco Korrektur mini Roller B921, 6 m x 4.2 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-340448
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     340448
EAN/GTIN:
     4012700340443
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 4.2mm x 6m
Korrekturroller blanco Korrektur mini Roller B921. Ausführung Roller: Farbe des Gehäuses: transzulent. Ausführung Band: Farbe: weiß, schattenfrei kopierbar. ohne Lösungsmittel. Größe Band (B x L): 6 m. Größe Roller (B x L x H): 67 mm, Länge: 190 mm x 17 mm. Blisterkarte mit 1 Stk.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Korrektur mini Roller B921
ohne Lösungsmittel:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
blanco
nachfüllbar:
Nein
Breite des Bandes:
4
Breite:
67
Farbe:
weiß
Farbe des Gehäuses:
transzulent
Clip vorhanden:
Nein
Höhe:
17
Länge:
190
Länge des Bandes:
6
schattenfrei kopierbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
blanco
Gehäusefarbe:
transzulent
Produkt-Typbezeichnung:
Korrektur mini Roller B921
Produkttypbezeichnung:
Korrektur mini Roller B921
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.