Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blanco Korrektur mini Roller B921, 6 m x 4,2 mm, Candybox mit 15 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
blanco Korrektur mini Roller B921, 6 m x 4,2 mm, Candybox mit 15 Stk.
blanco Korrektur mini Roller B921, 6 m x 4,2 mm, Candybox mit 15 Stk.
blanco Korrektur mini Roller B921, 6 m x 4,2 mm, Candybox mit 15 Stk.
Artikel-Nr.:
     505-56340463
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     340463
EAN/GTIN:
     4012700340467
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 4.2mm x 6m
Korrekturroller blanco Korrektur mini Roller B921. Ausführung Roller: Farbe des Gehäuses: transzulent. Ausführung Band: Farbe: weiß, schattenfrei kopierbar. ohne Lösungsmittel. Größe Band (B x L): 6 m. Größe Roller (B x L x H): 40 mm, Länge: 72 mm x 17 mm. Candybox mit 15 Stk.
Weitere Informationen:
ohne Lösungsmittel:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Korrektur mini Roller B921
Länge des Bandes:
6
Clip vorhanden:
Nein
Höhe:
17
Farbe des Gehäuses:
transzulent
Herstellerproduktbezeichnung:
blanco
Breite des Bandes:
4
nachfüllbar:
Nein
Breite:
40
Länge:
72
Farbe:
weiß
schattenfrei kopierbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
blanco
Gehäusefarbe:
transzulent
Produkt-Typbezeichnung:
Korrektur mini Roller B921
Produkttypbezeichnung:
Korrektur mini Roller B921
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,28*
€ 33,19*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,6601*
€ 33,19005*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.