Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam, Karton mit vollflächiger Glanzfolienkaschierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam, Karton mit vollflächiger Glanzfolienkaschierung
Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam, Karton mit vollflächiger Glanzfolienkaschierung
Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam, Karton mit vollflächiger Glanzfolienkaschierung
Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam, Karton mit vollflächiger Glanzfolienkaschierung
Artikel-Nr.:
     C1185-50021734
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50021734
EAN/GTIN:
     4008110574165
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam. bedruckter Innenspiegel. Ausführung Material: Werkstoff: Karton mit vollflächiger Glanzfolienkaschierung, Flächenmasse des Papiers: 120 g/m², Farbe: Motiv Pure Glam. Verwendung für Papierformat: A4. Typbezeichnung des Motivs: Pure Glam, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummiband. Füllvermögen Blatt/mm: / max. Füllhöhe an Papier: 60 mm. Größe (B x H): 235 mm x 315 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt, Packungsmenge: 1
Weitere Informationen:
Breite:
235
Werkstoff:
Karton mit vollflächiger Glanzfolienkaschierung
Art des Verschlusses:
Gummiband
Verwendung für Papierformat:
A4
Flächenmasse des Papiers:
120
max. Füllhöhe an Papier:
60
Typbezeichnung des Motivs:
Pure Glam
Höhe:
315
Farbe:
Motiv Pure Glam
Beschreibung der Besonderheiten:
bedruckter Innenspiegel
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam
Artikelbezeichnung:
Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.