| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50027958 Herst.-Nr.: 50027958 EAN/GTIN: 4008110588186 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A4 Wild Animals Luchs. Ausführung Material: Werkstoff: Hochglanzkarton, Flächenmasse des Papiers: 380 g/m², Farbe: Motiv Wild Animals Luchs. Verwendung für Papierformat: A4. Typbezeichnung des Motivs: Wild Animals Luchs, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummiband. Größe (B x H): 235 mm x 315 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Gummiband | Farbe: | Motiv Wild Animals Luchs | Verwendung für Papierformat: | A4 | Typbezeichnung des Motivs: | Wild Animals Luchs | Werkstoff: | Hochglanzkarton | Breite: | 235 | Flächenmasse des Papiers: | 380 | Höhe: | 315 | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Sammelmappe A4 Wild Animals Luchs | Artikelbezeichnung: | Sammelmappe A4 Wild Animals Luchs | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |