Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Notenheft A5 GREENline 8 Blatt Lineatur 14 Motiv Elefant , DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko mit Rand, 14, 8 1, Motiv GREENline Elefant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft Notenheft A5 GREENline 8 Blatt Lineatur 14 Motiv Elefant , DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko mit Rand, 14, 8 1, Motiv GREENline Elefant
Schulheft Notenheft A5 GREENline 8 Blatt Lineatur 14 Motiv Elefant , DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko mit Rand, 14, 8 1, Motiv GREENline Elefant
Schulheft Notenheft A5 GREENline 8 Blatt Lineatur 14 Motiv Elefant , DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko mit Rand, 14, 8 1, Motiv GREENline Elefant
Artikel-Nr.:
     C1185-50040049
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040049
EAN/GTIN:
     4008110296135
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
Schulheft Notenheft A5 GREENline 8 Blatt Lineatur 14 Motiv Elefant . Lineatur 14 (Notenlinien ohne Hilfslinien) 7 Systeme pro Seite. Ausführung Papier: Recycling-Papier, Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko mit Rand, 14. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: Rückenstichheftung, Anzahl der Blätter: 8, Farbe des Einbandes: Motiv GREENline Elefant, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Typnummer der Lineatur:
14
Artikelbezeichnung:
Notenheft A5 GREENline 8 Blatt Lineatur 14 Motiv Elefant
Ausführung der Lineatur:
blanko mit Rand
Anzahl der Blätter:
8
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung des Papiertyps:
Recycling-Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Lineatur 14 (Notenlinien ohne Hilfslinien) 7 Systeme pro Seite
Farbe des Einbandes:
Motiv GREENline Elefant
perforiert:
Nein
Ausführung der Bindung:
Rückenstichheftung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.