Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Präsentationsordner
>
Artikel
Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Cute Animals Turtle , 2-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm, A4, Größe (B x H): 275 mm, 315 mm, Cute Animals Turtle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1185-50040223
Hersteller:
Herlitz
Herst.-Nr.:
50040223
EAN/GTIN:
4008110298382
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Cute Animals Turtle . Einband cellophaniert. Material Werkstoff, Kaschierung außen / innen: Werkstoff: Pappe. Ausführung Ringbuch: Cute Animals Turtle, Verwendung für Papierformat: A4, Blattniederhalter vorhanden. Ausführung Mechanik:, Ausführung der Ablagemechanik: 2-Ring-Kombi-Mechanik, Durchmesser des Ringes: 30 mm. Größe (B x H): 275 mm x 315 mm. Art der Verpackung und Inhalt:
Weitere Informationen:
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Cute Animals Turtle
Höhe:
315
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Kombi-Mechanik
Herstellerproduktbezeichnung:
Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Cute Animals Turtle
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Breite:
275
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband cellophaniert
Werkstoff:
Pappe
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Durchmesser des Ringes:
30
Verwendung für Papierformat:
A4
Verwendung für Papierformate:
A4
Durchmesser des Rings:
30
Garantiedauer:
10 Jahre
Artikelbezeichnung:
Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Cute Animals Turtle
... >
Bürobedarf
>
Pelikan
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Panorama-Ringbuch
,
Präsentationsordner
,
Präsentationsringbuch
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
herlitz ringbuch a4
,
ringbuch a4
,
ringbuch herlitz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen