Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Farbkasten K12® Grün inkl. Deckweiß, 12 Farben. Ausführung des Behälters: Auswechselbare Farbschälchen aus 95% Post-Consumer-Recycling-Material, abnehmbarer Deckel mit 8...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Farbkasten K12® Grün inkl. Deckweiß, 12 Farben. Ausführung des Behälters: Auswechselbare Farbschälchen aus 95% Post-Consumer-Recycling-Material, abnehmbarer Deckel mit 8...
Pelikan Farbkasten K12® Grün inkl. Deckweiß, 12 Farben. Ausführung des Behälters: Auswechselbare Farbschälchen aus 95% Post-Consumer-Recycling-Material, abnehmbarer Deckel mit 8...
Pelikan Farbkasten K12® Grün inkl. Deckweiß, 12 Farben. Ausführung des Behälters: Auswechselbare Farbschälchen aus 95% Post-Consumer-Recycling-Material, abnehmbarer Deckel mit 8...
Pelikan Farbkasten K12® Grün inkl. Deckweiß, 12 Farben. Ausführung des Behälters: Auswechselbare Farbschälchen aus 95% Post-Consumer-Recycling-Material, abnehmbarer Deckel mit 8...
Artikel-Nr.:
     C1185-701310
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701310
EAN/GTIN:
     4012700701312
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Deckfarbe, -farbkasten Pelikan Farbkasten K12® Grün inkl. Deckweiß, 12 Farbenempfohlenes Mindestalter: 3 Jahre y. Ausführung des Behälters: Auswechselbare Farbschälchen aus 95% Post-Consumer-Recycling-Material, abnehmbarer Deckel mit 8 Mischfeldern. Anzahl der Farben: 12, grün. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 12 Farben, 1 x Deckweiß ml
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.