Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarell-Malkasten 725/24, Kunststoffkasten mit 24 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarell-Malkasten 725/24, Kunststoffkasten mit 24 Farben
Aquarell-Malkasten 725/24, Kunststoffkasten mit 24 Farben
Aquarell-Malkasten 725/24, Kunststoffkasten mit 24 Farben
Aquarell-Malkasten 725/24, Kunststoffkasten mit 24 Farben
Artikel-Nr.:
     C1185-721894
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     721894
EAN/GTIN:
     4012700721891
Suchbegriffe:
Aquarell Malkasten
Aquarellfarbkasten
Aquarellkasten
Aquarellfarben
Aquarell-Malkasten 725/24. Behälterform: Farbnapf. Künstlerqualität. 2 Wasserboxen und Mischpalette. Inhalt: 5, 7 ml. Farbe: lampenschwarz, karminrot, zinnoberrot, echtgelb, ockergelb, preußischblau, ultramarinblau, blagrün, gelbgrün, geb.siena, umbra n
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
24
Ausführung des Behälters:
Farbnapf
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarell-Malkasten
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Herstellerprodukttyp:
725/24
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Wasserboxen und Mischpalette
Farbe:
24 Qualitätsfarben
Artikelbezeichnung:
Aquarell-Malkasten
Produkt-Typbezeichnung:
725/24
Produkttypbezeichnung:
725/24
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.