Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, Selbstklebung, Fenster, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag DIN lang, Selbstklebung, Fenster, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Briefumschlag DIN lang, Selbstklebung, Fenster, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Briefumschlag DIN lang, Selbstklebung, Fenster, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1185-768804
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     768804
EAN/GTIN:
     4008110768809
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefumschlag
Höhe:
220
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Herstellerprodukttyp:
DIN lang
Breite:
110
Flächenmasse des Papiers:
75
Fenster vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Format des Umschlages:
220x110
Produkt-Typbezeichnung:
DIN lang
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Produkttypbezeichnung:
DIN lang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Briefumschläge (ab € 0,0248* pro Briefumschlag)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.