Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift (Büro) Pelikan griffix Bleistifte Stärke HB 12 Stück in Faltschachtel, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Holzfarbend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift (Büro) Pelikan griffix Bleistifte Stärke HB 12 Stück in Faltschachtel, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Holzfarbend
Bleistift (Büro) Pelikan griffix Bleistifte Stärke HB 12 Stück in Faltschachtel, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Holzfarbend
Bleistift (Büro) Pelikan griffix Bleistifte Stärke HB 12 Stück in Faltschachtel, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Holzfarbend
Bleistift (Büro) Pelikan griffix Bleistifte Stärke HB 12 Stück in Faltschachtel, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Holzfarbend
Bleistift (Büro) Pelikan griffix Bleistifte Stärke HB 12 Stück in Faltschachtel, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Holzfarbend
Bleistift (Büro) Pelikan griffix Bleistifte Stärke HB 12 Stück in Faltschachtel, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Holzfarbend
Artikel-Nr.:
     C1185-822947
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822947
EAN/GTIN:
     4012700822949
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift (Büro) Pelikan griffix Bleistifte Stärke HB 12 Stück in Faltschachtel. Langgezogene ergonomische Dreikant-Griffzone. Ausführung Stift:, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft:, Farbe des Schaftes: Holzfarbend. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12 Stück in Hängefaltschachtel.Art der Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan griffix Bleistifte Stärke HB 12 Stück in Faltschachtel
Farbe des Schaftes:
Holzfarbend
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12 Stück in Hängefaltschachtel
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
140
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
Langgezogene ergonomische Dreikant-Griffzone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.