|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1186-8221362 Herst.-Nr.: 8221362 EAN/GTIN: 0070330510883 |
| |
|
|  |  |
 | Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®. Farbe: weiß. Sympathisches Design, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar, bewegliche Spitze, mit Bandschutzkappe, präzises Korrgieren. Größe (B x H x L): 45 x 16 x 91 mm. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 10 m x 4,2 mm. Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Korrekturroller | Produkt-Typbezeichnung: | Tipp-Ex® Pocket Mouse® | nachfüllbar: | Nein | Farbe: | weiß | schattenfrei kopierbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | sympathisches Design, widerstandsfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar, bewegliche Spitze, mit Bandschutzkappe, präzises Korrgieren | Clip vorhanden: | Nein | Breite: | 45 | Höhe: | 16 | Länge: | 91 | Gehäusefarbe: | blau-transparent | Länge des Bandes: | 10 | Breite des Bandes: | 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |