Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine X-Smooth, 0,4 mm, schwarz, Blister à 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kugelschreibermine X-Smooth, 0,4 mm, schwarz, Blister à 2 Stück
Kugelschreibermine X-Smooth, 0,4 mm, schwarz, Blister à 2 Stück
Kugelschreibermine X-Smooth, 0,4 mm, schwarz, Blister à 2 Stück
Kugelschreibermine X-Smooth, 0,4 mm, schwarz, Blister à 2 Stück
Kugelschreibermine X-Smooth, 0,4 mm, schwarz, Blister à 2 Stück
Kugelschreibermine X-Smooth, 0,4 mm, schwarz, Blister à 2 Stück
Artikel-Nr.:
     1682-313650390
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8924101
EAN/GTIN:
     3086129900015
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreibermine X-Smooth. Verwendung für Produkt: ATLANTIS® Soft, ATLANTIS®, ReAction® Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht. Material des Schaftes: Kunststoff. X-Smooth Tinte für flüssig-sanftes Schreiben. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 2 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkt-Typbezeichnung:
X-Smooth
Verwendung für Produkt:
ATLANTIS® Soft, ATLANTIS®, ReAction®
Typbezeichnung der Mine:
refill X-Smooth
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Länge:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
X-Smooth Tinte für flüssig-sanftes Schreiben
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Blister à 2 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,36*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,39*
2 Tage
9
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,41*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,52*
1 Tag
64
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
1199013671
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.