Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black, HB, silber
Artikel-Nr.:
     C1186-896017
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     896017
EAN/GTIN:
     3086123275188
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift BIC® EVOLUTION® Black. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Robuste, widerstandsfähige Mine. Kein Splittern bei gewaltsamem Bruch. Aus schwarzem Kunstharz gefertigt, aus 65% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewicht des Produkts berechnet. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Farbe des Schaftes: silber. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® EVOLUTION® Black
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste, widerstandsfähige Mine. Kein Splittern bei gewaltsamem Bruch. Aus schwarzem Kunstharz gefertigt, aus 65% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewicht des Produkts berechnet.
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
0
Farbe des Schaftes:
silber
Bezeichnung der Härte:
HB
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.