Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Fineliner intensity® Fine, 0,4 mm, pink
Artikel-Nr.:
     C1186-942065
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942065
EAN/GTIN:
     3086123419704
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner intensity® Fine. Ausführung Spitze: metallgefasst, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte Tinte, pink. Ideal für filigranes Schreiben, Zeichnen und Skizzieren, die getrocknete Tinte schmiert nicht und drückt nicht durch auf den meisten Papieren. Farbe der Kappe: Schreibfarbe. Garantie gewährt. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
intensity® Fine
Mine auswechselbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasst
Strichstärke:
0,4 mm
geeignet für Schablone:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal fur filigranes Schreiben, Zeichnen und Skizzieren, die getrocknete Tinte schmiert nicht und drückt nicht durch auf den meisten Papieren
Farbe des Schaftes:
schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.