Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Feinschreiber Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett
Artikel-Nr.:
     C1186-964782
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     964782
EAN/GTIN:
     3086123514881
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Feinschreiber Fineliner intensity® medium. Ausführung Spitze: mittlere Spitze, 0,7 mm. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte Tinte, violett. Ideal für komfortables Schreiben, Zeichnen und Malen. Geschmeidiges Auftragen. Leuchtende Farben, die nicht durch das Papier dringen. Farbe der Kappe: Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: grau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
intensity® medium
Mine auswechselbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
mittlere Spitze
Strichstärke:
0,7 mm
geeignet für Schablone:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für komfortables Schreiben, Zeichnen und Malen. Geschmeidiges Auftragen. Leuchtende Farben, die nicht durch das Papier dringen
Farbe der Kappe:
Schreibfarbe
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.