Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC USB 2-Port Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC USB 2-Port Hub
APC USB 2-Port Hub
Artikel-Nr.:
     C1189-19016
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     19016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB
Abmessungen (BxTxH):
95 x 38 x 95 mm
Anzahl Anschlüsse:
1
Gewicht:
80 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.