Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 66055 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 66055 Montage-Kit
APC 66055 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-66055
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     66055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Produktfarbe:
Grau
Gewicht:
3000 g
Breite:
480 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,24*
€ 771,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,79*
€ 760,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,78*
€ 754,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,90*
€ 737,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,03*
€ 690,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.