Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Flooded Receiver, 20L, 219mm Diameter, 640mm Length, Ped With Heater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Flooded Receiver, 20L, 219mm Diameter, 640mm Length, Ped With Heater Bild 1
APC Flooded Receiver, 20L, 219mm Diameter, 640mm Length, Ped With Heater Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACAC75015
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC75015
EAN/GTIN:
     731304326960
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Flooded Receiver, 20L, 219mm Diameter, 640mm Length, Ped With Heater

Steuerung

Mikroprozessor-Controller:
Nutzt eine intelligente, aktive Response-Steuerung und Echtzeit-Überwachung. Das System wird von einem Mikroprozessor mit umfangreichen Funktionen und über eine Bedienkonsole mit einem 4-zeiligen alphanumerischen Display (80 Zeichen pro Zeile) gesteuert.

Real-Time capacity monitoring:
Echtzeitanzeige der aktuellen und verfügbaren Kühlkapazität.

Integration von Gebäudeverwaltungssystemen:
Senden Sie Alarme und Datenpunkte zum Verwalten kritischer Gebäudeinfrastruktur von einem einzigen System aus.

Service-Möglichkeiten

Einfache Servicezugänglichkeit:
Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.

Flexibilität

Modularer Aufbau:
Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.

Skalierbare Dichten:
Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.

Gesamtbetriebskosten

Lüfter mit variabler Drehzahl:
Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.

Reihenarchitektur:
Führt warme Abluft direkt von den IT-Geräten ab und erhöht dadurch die fühlbare Kühlkapazität der Einheit gegenüber herkömmlichen Kühlungsarchitekturen.

Verfügbarkeit

Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung:
Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.

Rack inlet temperature control:
Geringeres Risiko von lokalen Überhitzungen (Hotspots) im Rack

Vorhersagbare Kühlung:
Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 239mm , 23.9cm
    • Maximale Breite: 239mm , 23.9cm
    • Maximale Tiefe: 660mm , 66.0cm
    • Nettogewicht: 39.0kg
    • Versandgewicht: 68.04kg
    • Höhe für Versand: 379mm , 37.95cm
    • Breite für Versand: 410mm , 41.0cm
    • Tiefe für Versand: 1105mm , 110.5cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Betriebstemperaturbereich: -20 - 50 °C
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.372,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.624,34*
€ 4.312,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.589,50*
€ 4.271,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.477,57*
€ 4.138,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.417,02*
€ 4.066,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.372,87*
€ 4.013,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.