APC Ceiling Panel Mounting Rail - 300MM (11.8In)
Anpassungsmöglichkeit
Luftrückführsystem:
Zentralisiertes System zur Abführung warmer Luft für Räume und externe Luftkanalsysteme, minimiert die Abdeckung von Beleuchtung im Gang und ermöglicht die Kabelzuführung innerhalb der Einhausung.
Modulare Strategie:
Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.
Flexibilität:
Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen
Gesamtbetriebskosten
EcoLEDgy Driven Lighting:
Integrierte, hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren für Ein-/Ausschalten
Effizienz:
Erhöht die Kapazität der Klimaanlage durch Zuführung wärmerer Abluft.
Aktive Airflow-Steuerung:
Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
Flexibilität
Modularer Aufbau:
Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.
In eine Richtung schließende Tür:
Sichert den warmen Gang und ermöglicht einen schnellen Abbruch bei Notfällen.
Sichere Schiebetüren:
Notfall-Schiebetüren ermöglichen ein schnelles Verlassen der Räume in Notfällen
Deckenplatten:
Schließt die Oberseite des warmen Gangs, damit sich keine warme Luft mit der Raumluft mischt.
Feuersicheres System:
Alarmiert Mitarbeiter und senkt Deckenplatten ab bei bestimmten Temperaturen, um den Löschvorgang von Brandschutzsystemen im Raum zu verbessern. Entspricht UL723.
Verfügbarkeit
Skalierbare Leistungsdichten:
Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.
Zugang über den Gängen:
Werkzeuglose Demontage einzelner Platten ermöglicht den Zugang zum Bereich über dem Gang für Verkabelungs- und Wartungsarbeiten
Technische Spezifikationen
- Abmessungen
- Maximale Höhe: 168mm , 16.8cm
- Maximale Breite: 396mm , 39.6cm
- Nettogewicht: 4.9kg
- Versandgewicht: 6.5kg
- Höhe für Versand: 228mm , 22.8cm
- Breite für Versand: 400mm , 40.0cm
- Tiefe für Versand: 492mm , 49.2cm
- Nachhaltige Offer Status
- RoHS: Konform
- REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)