Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Ceiling Panel Mounting Rail - 100MM (3.9In)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Ceiling Panel Mounting Rail - 100MM (3.9In) Bild 1
APC Ceiling Panel Mounting Rail - 100MM (3.9In) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2003
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2003
EAN/GTIN:
     731304298625
Suchbegriffe:
Montageplatte
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör

APC Ceiling Panel Mounting Rail - 100MM (3.9In)

Anpassungsmöglichkeit

Luftrückführsystem:
Zentralisiertes System zur Abführung warmer Luft für Räume und externe Luftkanalsysteme, minimiert die Abdeckung von Beleuchtung im Gang und ermöglicht die Kabelzuführung innerhalb der Einhausung.

Modulare Strategie:
Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.

Flexibilität:
Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen

Gesamtbetriebskosten

EcoLEDgy Driven Lighting:
Integrierte, hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren für Ein-/Ausschalten

Effizienz:
Erhöht die Kapazität der Klimaanlage durch Zuführung wärmerer Abluft.

Aktive Airflow-Steuerung:
Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.

Flexibilität

Modularer Aufbau:
Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.

In eine Richtung schließende Tür:
Sichert den warmen Gang und ermöglicht einen schnellen Abbruch bei Notfällen.

Sichere Schiebetüren:
Notfall-Schiebetüren ermöglichen ein schnelles Verlassen der Räume in Notfällen

Deckenplatten:
Schließt die Oberseite des warmen Gangs, damit sich keine warme Luft mit der Raumluft mischt.

Feuersicheres System:
Alarmiert Mitarbeiter und senkt Deckenplatten ab bei bestimmten Temperaturen, um den Löschvorgang von Brandschutzsystemen im Raum zu verbessern. Entspricht UL723.

Verfügbarkeit

Skalierbare Leistungsdichten:
Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.

Zugang über den Gängen:
Werkzeuglose Demontage einzelner Platten ermöglicht den Zugang zum Bereich über dem Gang für Verkabelungs- und Wartungsarbeiten

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 168mm , 16.8cm
    • Maximale Breite: 396mm , 39.6cm
    • Maximale Tiefe: 199mm , 19.9cm
    • Nettogewicht: 4.9kg
    • Versandgewicht: 16.5kg
    • Höhe für Versand: 203mm , 20.3cm
    • Breite für Versand: 265mm , 26.5cm
    • Tiefe für Versand: 449mm , 44.9cm
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: apc montageschienen, rack zubehör, Thermal Containment
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2000
ab € 744,74*
Ähnlich
APC
ACDC2002
ab € 233,06*
Ähnlich
APC
ACDC2001
ab € 355,83*
Ähnlich
APC
ACDC2004
ab € 80,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.