Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InRow RD, 300mm, Fluid Cooled, 220-240V, 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InRow RD, 300mm, Fluid Cooled, 220-240V, 50Hz Bild 1
InRow RD, 300mm, Fluid Cooled, 220-240V, 50Hz Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACRD201
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD201
EAN/GTIN:
     0731304264484
Suchbegriffe:
InRow Direct Expansion

InRow RD, 300mm, Fluid Cooled, 220-240V, 50Hz

Allgemein

  • Optionen für die Kühlleistung: 10.98 kW
  • Optionen für die Kühlung: Wasser,Glycol
  • Kompressortyp: Scroll
  • Abluftmuster: Horizontal
  • Luftzufuhr: Rückfluss auf Rückseite
  • Kühlmittel: R410A
  • Luftstrom: 2290 Kubikfuß/Minute (x ca. 1,68 = m³/h)
  • Kondensat-Pump-Kapazität: 2.60 Gallone/Std.

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsleistung: 4400 Watt
  • Eingangsfrequenz: 50 Hz
  • Rackhöhe: 42U

Kommunikation & Management

  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Audible and visible alarms prioritized by severity

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 1991.00 mm
  • Maximale Breite: 300.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1070.00 mm
  • Nettogewicht: 199.09 KG
  • Versandgewicht: 241.82 KG
  • Versandhöhe: 2118.00 mm
  • Versandbreite: 746.00 mm
  • Versandtiefe: 1137.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 1.00

Conformance

  • Begutachtung: cUL eingetragen,C-Tick,CE,UL eingetragen
  • Standardgarantie: 1 Jahr (nur Teile)
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.733,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.855,76*
€ 12.918,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.822,48*
€ 12.878,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.755,92*
€ 12.799,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.733,74*
€ 12.773,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
ACAC10005
ab € 248,00*
Zubehör
APC
ACAC10007
ab € 684,73*
Zubehör
APC
WSTRTUP5X8-AX-15
ab € 735,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.