Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP4422A Automatischer Umschalter (ATS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP4422A Automatischer Umschalter (ATS)
APC AP4422A Automatischer Umschalter (ATS)
APC AP4422A Automatischer Umschalter (ATS)
APC AP4422A Automatischer Umschalter (ATS)
Artikel-Nr.:
     C1189-AP4422A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP4422A
EAN/GTIN:
     731304432432
Suchbegriffe:
Transfer Switch
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Eingangs-Betriebsspannung (min):
230 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
16 A
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
230 V
Breite:
432 mm
Tiefe:
236 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
4210 g
Formfaktor:
Rackmount
Rack-Kapazität:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der AC-Ausgänge:
1 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
IEC 60309
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.117,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,70*
€ 1.450,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,52*
€ 1.445,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,70*
€ 1.388,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,11*
€ 1.357,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,43*
€ 1.329,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.