Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309 3-PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309 3-PH Bild 1
In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309 3-PH Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7175
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7175
EAN/GTIN:
     0731304259022
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309-32A 3-PH, 3P+N+G

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 32A
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Always on Outlets: 1
  • Overload Protection: Nein
  • Kabellänge: 0,91 Meter

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 0,91 Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Acceptable Input Voltage: 220-250 VAC
  • Maximaler Netzstrom: 32A
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 32A
  • Load Capacity: 22.08 kVA

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.89 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 178.00 mm
  • Maximale Tiefe: 140.00 mm
  • Versandgewicht: 3.52 KG
  • Versandhöhe: 246.00 mm
  • Versandbreite: 330.00 mm
  • Versandtiefe: 185.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -5 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,C-Tick,CE,EN 55022 Class A,EN 55024,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,GOST,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,75*
€ 554,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,38*
€ 540,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,88*
€ 500,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9435
ab € 4.016,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.