Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack Pdu 2G, Metered, Zerou, 16A, 230V, (18) C13 & 2 C19, Iec309 Cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack Pdu 2G, Metered, Zerou, 16A, 230V, (18) C13 & 2 C19, Iec309 Cord Bild 1
APC Rack Pdu 2G, Metered, Zerou, 16A, 230V, (18) C13 & 2 C19, Iec309 Cord Bild 1
APC Rack Pdu 2G, Metered, Zerou, 16A, 230V, (18) C13 & 2 C19, Iec309 Cord Bild 2
APC Rack Pdu 2G, Metered, Zerou, 16A, 230V, (18) C13 & 2 C19, Iec309 Cord Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP8858EU3
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8858EU3
EAN/GTIN:
     731304277033
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Rack Pdu 2G, Metered, Zerou, 16A, 230V, (18) C13 & 2 C19, Iec309 Cord

Vorteile für Ihr Business

Lastanzeige-LED:
Zeigt Überlast- und Alarmbedingungen an, sobald benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden. Der Benutzer wird auf potenziell überlastete Stromkreise hingewiesen.

Display für lokale Stromüberwachung:
Der gesamte Stromverbrauch pro PDU (Power Distribution Unit) wird auf einem Digitaldisplay des Systems angezeigt. Das Display zeigt optische Alarme an, sobald der Stromverbrauch nahe dem Maximum der Leitungskapazität liegt. So können Überlastungen der Leitungen vermieden werden.

Lokale und webbasierte Überwachung:
Statusinformationen stehen sowohl lokal im Datencenter als auch auf einem Remote-System zur Verfügung.

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge:
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Alarmschwellenwerte:
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen.

Verfügbarkeit

Flash, aufrüstbar:
Aktualisieren Sie die Firmware schnell und komfortabel per Netzwerk-Download, um von neuesten Produktoptimierungen zu profitieren. Um neue Features zu nutzen, müssen keine Geräte ausgetauscht werden. (Anmerkung: gilt nur für Systeme, auf die per Netzwerk zugegriffen werden kann)

Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert:
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.

Lastanzeige-LED:
Zeigt Überlast- und Alarmbedingungen an, sobald benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden. Der Benutzer wird auf potenziell überlastete Stromkreise hingewiesen.

Alarmschwellenwerte:
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen. (Hinweis: Nur erhältlich für Geräte mit Stromüberwachungsfunktion. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Spezifikationen der jeweiligen Modelle.)

Display für lokale Stromüberwachung:
Die Gesamtleistungsaufnahme pro Rack-PDU wird im Display des Systems dargestellt. Das Display hilft, die Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden; es gibt optische Warnmeldungen aus, wenn die Leistungsaufnahme sich dem Maximalwert des Abzweigs annähert. (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)

Flexibilität

Für die Rackmontage:
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge:
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Stromversorgung mit Einfacheingang:
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Schutz vor Überlastung: Nein
    • Maximum Total Current Draw: 16
    • Ausgangsanschlüsse: (2) IEC 320 C19 (Netzausfallschutz)
    • (18) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 200V , 208V , 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: IEC 309 16A 2P+E
    • Kabellänge: 3Meter
    • Acceptable Input Voltage: 100-240VAC
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Maximum Input Current: 16A
    • Maximum Line Current: 16A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 902mm , 90.2cm
    • Maximale Breite: 56mm , 5.6cm
    • Maximale Tiefe: 44mm , 4.4cm
    • Nettogewicht: 2.93kg
    • Versandgewicht: 4.92kg
    • Höhe für Versand: 1124mm , 112.4cm
    • Breite für Versand: 162mm , 16.2cm
    • Tiefe für Versand: 107mm , 10.7cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: -5 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: CSA C22.2 Nr. 60950, IEC 60950, METI Denan, UL 60950-1, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • PEP: Verfügbar im Tab Dokumentation
    • EOLI: Verfügbar im Tab Dokumentation
    • Batterie-Richtlinie: Konform
    • Hinweise zu Batterien: ts_Battery_Notes
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 658,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,79*
€ 866,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,08*
€ 860,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,61*
€ 827,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,22*
€ 804,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,40*
€ 783,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP8881
ab € 969,79*
Ähnlich
APC
AP8886
ab € 1.755,43*
Ähnlich
APC
AP8865
ab € 1.126,30*
Ähnlich
APC
AP8858
ab € 627,43*
Ähnlich
APC
AP7820B
ab € 480,75*
Ähnlich
APC
AP7800B
ab € 395,57*
Ähnlich
APC
AP7821B
ab € 532,08*
Ähnlich
APC
AP7822B
ab € 859,81*
Ähnlich
APC
AP7850B
ab € 559,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.