Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rj45 Serial Cable For Smart-Ups Lcd Models 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rj45 Serial Cable For Smart-Ups Lcd Models 15 Bild 1
APC Rj45 Serial Cable For Smart-Ups Lcd Models 15 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP940-1525A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP940-1525A
EAN/GTIN:
     731304310822
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
UPS
USV

APC Rj45 Serial Cable For Smart-Ups Lcd Models 15

AP940-1525A Features

  • USV-Kabel für dedizierte Verbindungen zwischen APC USV-Systemen und PCs, Workstations und Servern

Verfügbarkeit

Extension Cable:
Sorgt für Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, damit Ihr USV-System Signale über größere Entfernungen übermitteln kann.

Computer-Interface-Kabel:
Die seriellen Interface-Kabel des USV-Systems ermöglichen eine direkte Kommunikation zwischen USV-Systemen, PCs, Workstations und Servern.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Anzahl von Ports: 1
  • Eingang
    • Kabellänge: 4.57Meter
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 57mm , 5.7cm
    • Maximale Breite: 222mm , 22.2cm
    • Maximale Tiefe: 108mm , 10.8cm
    • Nettogewicht: 0.2kg
    • Versandgewicht: 0.2kg
    • Höhe für Versand: 57mm , 5.7cm
    • Breite für Versand: 222mm , 22.2cm
    • Tiefe für Versand: 108mm , 10.8cm
    • Farbe: Black
    • Connector A: RJ45
    • Connector B: DB9 (Smart Signaling)
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen: China RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP940-0625A
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.