Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU,Basic, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack PDU,Basic, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19 Bild 1
APC Rack PDU,Basic, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9559
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9559
EAN/GTIN:
     0731304123521
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Rack PDU,Basic, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 120V,208V,230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 16A
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Always on Outlets: 12
  • Overload Protection: Nein

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 120V,200V,208V,230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 2.5 Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Acceptable Input Voltage: 90-250 VAC
  • Maximaler Netzstrom: 16A
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 16A
  • Load Capacity: 3680 VA

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.98 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 447.00 mm
  • Maximale Tiefe: 57.00 mm
  • Versandgewicht: 2.36 KG
  • Versandhöhe: 165.00 mm
  • Versandbreite: 483.00 mm
  • Versandtiefe: 152.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CE,GOST,VDE,Victoria
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
120, 200, 208, 230 V
Output Voltage:
120, 208, 230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,80*
€ 399,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR201
ab € 203,70*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 646,45*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.165,75*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.372,42*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.676,18*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.261,41*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 316,89*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.630,17*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.021,90*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,41*
Zubehör
APC
AR100
ab € 579,89*
Zubehör
APC
AR100HD
ab € 586,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.