Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure Bild 1
APC NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure Bild 1
APC NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3104
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3104
EAN/GTIN:
     0731304261889
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse

APC NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure

Abmessungen

  • Nettogewicht: 89.09 KG
  • Maximale Höhe: 1198.00 mm
  • Maximale Breite: 600.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1070.00 mm
  • Versandgewicht: 106.82 KG
  • Versandhöhe: 1350.00 mm
  • Versandbreite: 899.00 mm
  • Versandtiefe: 1219.00 mm
  • Tragfähigkeit (statische Last): 1363.64 KG
  • Tragfähigkeit (dynamische Last): 1022.73 KG
  • Minimale Montagetiefe: 191.00 mm
  • Maximale Montagetiefe: 915.00 mm
  • Rackhöhe: 24U
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 1.00
  • Vertical Posts: 16 gauge
  • Front Door: 16 gauge
  • Rear Door: 18 gauge
  • Roof: 18 gauge
  • EIA Mounting Rails: 14 gauge
  • Side Panels: 18 gauge

Conformance

  • Begutachtung: UL 60950
  • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Standards: EIA-310-E
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.155,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,33*
€ 1.443,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,67*
€ 1.438,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,93*
€ 1.414,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,99*
€ 1.397,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,46*
€ 1.375,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR3100
ab € 1.377,03*
Ähnlich
APC
AR3150
ab € 1.675,56*
Ähnlich
APC
AR3140
ab € 2.264,47*
Ähnlich
APC
AR3350
ab € 2.274,85*
Ähnlich
APC
AR3300
ab € 1.774,02*
Ähnlich
APC
AR3107
ab € 1.627,44*
Ähnlich
APC
AR3157
ab € 2.017,50*
Ähnlich
APC
AR3357
ab € 2.550,41*
Ähnlich
APC
AR3307
ab € 2.106,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.