Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP9569 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP9569 Montage-Kit
APC AP9569 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9569
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9569
EAN/GTIN:
     5051749233414
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Als Zubehör für Rack-Stromverteiler (PDUs) bietet APC spezielle Montage-Kits für den Einbau einer Vielzahl der vertikalen APC PDUs in Racks oder Gehäuse anderer Hersteller sowie eine Kabelklammer für die sichere Verbindung von Netzkabeln mit den Rack-Stromverteilern an. Diese Montage-Kits können mit entsprechend gekennzeichneten PDU-Modellen der Reihen Basic (einfache PDUs), Metered (überwachbare PDUs) und Switched (schaltbare PDUs) verwendet werden. Den jeweiligen Spezifikationen können Sie entnehmen, ob Ihr Rack-Stromverteiler mit diesen Montage-Kits kompatibel ist. Bei den einzelnen Modellnamen ist angegeben, mit welchen Racks anderer Hersteller sie kompatibel sind.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
473 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
450 g
Breite:
445 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
41 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.