Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SmartSlot Expansion Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SmartSlot Expansion Chassis
APC SmartSlot Expansion Chassis
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9600
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9600
EAN/GTIN:
     7612392029571
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
SmartSlot-Zusatzgehäuse Systembuserweiterung

USV-Management-Zubehör, das eine zusätzliche SmartSlot-Schnittstelle für Ihre APC USV bereitstellt.

Beinhaltet : Mounting pads , User Manual

- Unterstützt alle USV mit APC-SmartSlot-Fähigkeit.
- Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.
- Dank der Multiple System Shutdown-Funktion kann das USV-System mit allen angeschlossenen Servern zuverlässig kommunizieren und im Falle längerer Stromausfälle sämtliche Server automatisch und bedienerlos herunterfahren.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Beige
Kompatibilität:
APC UPSs.
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.