Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SmartSlot Triple Chassis Black Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SmartSlot Triple Chassis Black Netzteil
APC SmartSlot Triple Chassis Black Netzteil
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9604BLK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9604BLK
EAN/GTIN:
     731304205111
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.
Unterstützt alle USV mit APC-SmartSlot-Fähigkeit.
Dank der Multiple System Shutdown-Funktion kann das USV-System mit allen angeschlossenen Servern zuverlässig kommunizieren und im Falle längerer Stromausfälle sämtliche Server automatisch und bedienerlos herunterfahren.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
84733020
Abmessungen (BxTxH):
432 x 165 x 44 mm
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Gewicht:
1910 g
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,20*
€ 379,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.