Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Dry Contact I/O Smartslot Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Dry Contact I/O Smartslot Card Bild 1
APC Dry Contact I/O Smartslot Card Bild 1
APC Dry Contact I/O Smartslot Card Bild 2
APC Dry Contact I/O Smartslot Card Bild 3
APC Dry Contact I/O Smartslot Card Bild 4
APC Dry Contact I/O Smartslot Card Bild 5
APC Dry Contact I/O Smartslot Card Bild 6
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9613
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9613
EAN/GTIN:
     731304293842
Suchbegriffe:
Relaismodul
UPS
USV
USV Anlage

APC Dry Contact I/O Smartslot Card

AP9613 Features

  • I/O SmartSlot-Karte mit potenzialfreiem Kontakt (Dry Contact)
  • USV-Management-Karte für SmartSlot, mit Unterstützung für Trockenkontakt (Relais); ermöglicht Überwachung externer Trigger und Auslösung von Aktionen externer Geräte.
  • Beinhaltet : USB cable , User Manual:
  • 4 konfigurierbare Eingangskontakte: Überwachung externer Geräte kann Aktionen auslösen, z. B. Benachrichtigungen oder Veränderung eines Relaisstatus mit einstellbarer Verzögerung.
  • 6 konfigurierbare Ausgangsrelais: Verändert sich der Status der USV oder der Eingangskontakte, werden – optional mit einer benutzerdefinierbaren Verzögerung – Aktionen von externen Geräten ausgelöst.
  • Kompatibel zu USV-Systemen mit SmartSlot: Kompatibel mit allen SmartSlot-USV-Systemen
  • Konfigurierbare Utility: Alle Aktionen lassen sich mit einer einfach zu bedienenden Utility auf der Karte konfigurieren
  • Erweiterbare E/A-Ports: Unterstützt Temperatursensor, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor sowie I/O Zubehör mit potenzialfreiem Kontakt (Dry Contact I/O Accessory)
  • Interaktion von Eingangsspannung und Ausgangsspannung: Ermöglicht die Interaktion von Geräteereignissen (Eingänge) und Steuerung von Maßnahmen (Ausgänge)
  • Optionales Zubehör für Trockenkontakt E/A: Jedes I/O Zubehör mit potenzialfreiem Kontakt erhöht die Zahl der eingangsseitigen Kontakte um 2 und der ausgangsseitigen Relais um 1

Vorteile für Ihr Business

USV-Unterstützung:
Unterstützt alle USV mit APC-SmartSlot-Fähigkeit.

Nur-Lese-Zugriff:
Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.

Shutdown mehrerer Systeme:
Dank der Multiple System Shutdown-Funktion kann das USV-System mit allen angeschlossenen Servern zuverlässig kommunizieren und im Falle längerer Stromausfälle sämtliche Server automatisch und bedienerlos herunterfahren.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 38mm , 3.8cm
    • Maximale Breite: 121mm , 12.1cm
    • Maximale Tiefe: 114mm , 11.4cm
    • Nettogewicht: 0.21kg
    • Versandgewicht: 0.4kg
    • Höhe für Versand: 51mm , 5.1cm
    • Breite für Versand: 235mm , 23.5cm
    • Tiefe für Versand: 159mm , 15.9cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 65 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: EN 55022 Klasse A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6, FCC Teil 15 Klasse A
    • Equipment protection policy: --
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen: China RoHS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.