Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP9643 Netzwerkkarte Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP9643 Netzwerkkarte Eingebaut
APC AP9643 Netzwerkkarte Eingebaut
APC AP9643 Netzwerkkarte Eingebaut
APC AP9643 Netzwerkkarte Eingebaut
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9643
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9643
EAN/GTIN:
     731304403319
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage
BACnet-/IP-Unterstützung
Unterstützt die Übertragung von USV-Informationen an Gebäudemanagementsysteme oder Managementsysteme anderer Anbieter über BACnet/IP (anstehende BTL-Zertifizierung).

Befehlszeilen-Schnittstelle
Bietet Telnet oder SSH für Fernverwaltungszugriff.
Kompatibel zu USV-Systemen mit SmartSlot
Kompatibel mit allen SmartSlot-USV-Systemen

Geräteverschlüsselung
Sichere Verbindungen über HTTPS/SSL, SSH (bis zu 2048-Bit-Verschlüsselung), SNMPv3

Erweiterbare E/A-Ports
Unterstützt Temperatursensor, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor sowie I/O Zubehör mit potenzialfreiem Kontakt (Dry Contact I/O Accessory)

Unterstützung für IPv6
Unterstützt Betrieb in Netzwerken mit IPv6-Protokoll

Unterstützung für Modbus RS-485 und Modbus TCP
Ermöglicht Fernüberwachung und Anbindung an StruxureWare™ Data Center Expert, Gebäude-Managementsysteme oder andere Systeme anderer Anbieter.

Unterstützung mehrerer Sprachen
Webbrowser-Oberfläche verfügbar in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, vereinfachtem Chinesisch, Japanisch, Koreanisch & brasilianischem Portugiesisch

Zugriff durch mehrere Anwender
Unterstützt den gleichzeitigen Webbrowser-Zugriff von bis zu 8 Anwendern und den gleichzeitigen Zugriff über das Netzwerk-Kommandozeilen-Interface für bis zu 3 Anwender

Unterstützung für intelligentes Batteriemanagement
Detaillierte Informationen wie die Parameter der Batteriemodule ermöglichen frühzeitige Warnungen bei drohenden Ausfällen und erleichtern das Management des gesamten Batteriesystems (nur für Smart-UPS SRT).

Standard-USV, kompatibel zu RFC 1628 MIB
Stellt USV-Daten dem Netzwerk-, Server- oder Enterprise-Management-System Ihrer Wahl durch Weiterleitung von SNMP-Traps (Ereignissen) über RFC 1628 MIB zur Verfügung.

USV-Firmware-Update
Benutzerfreundliche Funktion für ein Remote-Update der USV-Firmware über einen Web-Browser (nur für Smart-UPS SMX, SMT und SRT).
USV-Netzwerk-Management-Karten Merkmale & Vorteile:

Marketing features
Entfernte Geräteverwaltung
Benutzer können das Verhalten von USV-Systemen oder anderen APC-Geräten an ihre

Systemumgebung anpassen
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern
Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.

Schutz
Mehrstufiger Benutzerzugriff
Unterstützt bis zu vier Benutzerebenen - Administrator, Gerätenutzer, Benutzer mit Nur-Lese-Berechtigung und Benutzer im Netzwerk - mit Anforderung von Benutzername und Passwort.

Radius-Unterstützung
Verwendung eines vorhandenen RADIUS-Servers zur sicheren Authentifizierung, Autorisierung und als Konto für Ihr APC-Gerät.

Password Security
Benutzerspezifischer Passwortschutz

Netzwerkabschaltung
Zuverlässige, netzwerkbasierte Abschaltung mehrerer Server

Verfügbarkeit
Geräte entfernt neu starten
Erspart Unternehmen den Einsatz von Technikern vor Ort.

Steuerung
Geplantes Herunterfahren und Neustarten
Benutzerdefinierbare Parameter ermöglichen den bedarfsgerechten Shutdown angeschlossener Geräte und USV-Systeme. Das Betriebssystem kann zu Wartungszwecken heruntergefahren werden und planmäßige USV-Shutdowns sind möglich. Nur für AP9617 .

Benachrichtigung
Benachrichtigungen bei Problemen ermöglichen eine schnelle Reaktion auf kritische Situationen.

Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.

Ereignisprotokoll
Mithilfe des Ereignisprotokolls können Sie die zeitliche Abfolge von Ereignissen feststellen, die vor einem Zwischenfall auftraten.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen
Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.

Datenerfassung
Sie können problematische Trends erkennen, bevor Störungen auftreten, oder das Datenprotokoll zu Analysezwecken exportieren.

Gesamtbetriebskosten
Zugriff via Browser
Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen

Per Flash aktualisierbare Firmware
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
159 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
910 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Breite:
121 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
140 g
Netzstandard:
IEEE 802.1x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
WLAN:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SSH, TLS
IPv6-Routen:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,88*
€ 772,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,34*
€ 753,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 632,55*
€ 752,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,48*
€ 752,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,13*
€ 737,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,87*
€ 698,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.