Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Dry Contact I/O Accessory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Dry Contact I/O Accessory Bild 1
APC Dry Contact I/O Accessory Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9810
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9810
EAN/GTIN:
     0731304274032
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Dry Contact I/O Accessory

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.05 KG
  • Maximale Höhe: 22.00 mm
  • Maximale Breite: 45.00 mm
  • Maximale Tiefe: 44.00 mm
  • Versandgewicht: 0.14 KG
  • Versandhöhe: 33.00 mm
  • Versandbreite: 254.00 mm
  • Versandtiefe: 127.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Lagerungstemperatur: -15 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Storage Elevation: 0-4500 Meter

Conformance

  • Begutachtung: EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-6
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, UPS Network Management Cards
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AP9630
ab € 305,05*
Sonstiges
APC
AP9631
ab € 490,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.