Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Bild 1
APC Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9876
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
IEC 309 Kabel
cee-stecker 16a 250v
cee-stecker 16a

APC Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m

Ausgang

  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 16A
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Overload Protection: Nein

Eingang

  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 2.5 Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Acceptable Input Voltage: 90-250 VAC
  • Maximaler Netzstrom: 16A
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 16A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.24 KG
  • Versandgewicht: 0.30 KG
  • Versandhöhe: 51.00 mm
  • Versandbreite: 102.00 mm
  • Versandtiefe: 203.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Power Cords
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP9877
ab € 44,67*
Ähnlich
APC
AP9887
ab € 177,04*
Ähnlich
APC
AP9875
ab € 48,92*
Ähnlich
APC
AP9899
ab € 130,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.