Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
IEC 309 Kabel
>
Artikel
APC Power Cord, C20 to IEC309 (16A), 2.5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-AP9899
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
AP9899
EAN/GTIN:
0731304252139
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
APC Power Cord, C20 to IEC309 (16A), 2.5m
Ausgang
Ausgangsanschlüsse:
Eingang
Eingangsanschlußart:
Kabellänge: 2.5 Meter
Maximaler Netzstrom: 16A
Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 16A
Abmessungen
Nettogewicht: 0.50 KG
Maximale Höhe: 95.00 mm
Maximale Breite: 292.00 mm
Maximale Tiefe: 95.00 mm
Versandgewicht: 0.61 KG
Versandhöhe: 102.00 mm
Versandbreite: 305.00 mm
Versandtiefe: 102.00 mm
Farbe: Schwarz
Umgebung
Betriebsbedingungen: -10 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 20 - 80%
Operating Elevation: 0-3000 Meter
Lagerungstemperatur: 10 - 30 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 20 - 80%
Storage Elevation: 0-15000 Meter
Conformance
Begutachtung: VDE
Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Konformität zu Umweltnormen: RoHS
... >
APC
>
Stromverteilung
>
Power Cords
Weitere Suchbegriffe:
IEC 309 Kabel
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
apc 19 zoll steckdosenleiste
,
19 zoll steckdosenleiste
,
Power Cords
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 131,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Power Cord, C19 to C20, 2.0m
APC
AP9877
ab € 44,58*
Ähnlich
APC Power Cord, C19 to C20, 4.5m
APC
AP9887
ab € 179,01*
Ähnlich
APC Power Cord, C19 to CEE/7 Schuko, 2.5m
APC
AP9875
ab € 49,25*
Ähnlich
APC Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m
APC
AP9876
ab € 78,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen