Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP9877 Stromkabel Schwarz 1,98 m C19-Koppler C20-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP9877 Stromkabel Schwarz 1,98 m C19-Koppler C20-Koppler
APC AP9877 Stromkabel Schwarz 1,98 m C19-Koppler C20-Koppler
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9877
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9877
EAN/GTIN:
     731304198765
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
460 g
Eingangsstrom:
20 A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
1.98 m
Anschluss 1:
C19-Koppler
Anschluss 2:
C20-Koppler
Gewicht:
360 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE141520
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.