Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.135 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.135 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-APCRBC135
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC135
EAN/GTIN:
     731304291732
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Ersatzbatterie Nr.135

APCRBC135 Features

  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien: Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Kompatibilität

Lange Lebensdauer der Batterie:
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.

Garantierte USV-Kompatibilität:
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).

Komfort

Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren):
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.

Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.:
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.

Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation:
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Batterieausgangsspannung: 24
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Akkumontage: Eigenständige Batterie
    • Akkuplatzierung: Interne Batterie
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 3-5 Jahre
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    • Akkublöcke pro Reihe: 2
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 107mm , 10.7cm
    • Maximale Breite: 107mm , 10.7cm
    • Maximale Tiefe: 144mm , 14.4cm
    • Nettogewicht: 4.68kg
    • Versandgewicht: 5.14kg
    • Höhe für Versand: 229mm , 22.9cm
    • Breite für Versand: 229mm , 22.9cm
    • Tiefe für Versand: 229mm , 22.9cm
    • Anzahl Palletten: 100.0
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Standardgarantie: 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
APCRBC136
ab € 437,04*
Ähnlich
APC
APCRBC133
ab € 296,70*
Ähnlich
APC
APCRBC140
ab € 550,29*
Ähnlich
APC
APCRBC141
ab € 353,19*
Ähnlich
APC
APCRBC142
ab € 119,61*
Ähnlich
APC
APCRBC143
ab € 413,59*
Ähnlich
APC
RBC44EB
ab € 1.077,27*
Ähnlich
APC
APCRBC88
ab € 312,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.