Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC141 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC141 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC141 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     C1189-APCRBC141
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC141
EAN/GTIN:
     731304292531
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.

Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).

Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.

Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.

Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11700 g
Breite:
210 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
400 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Produktfarbe:
Schwarz
Batteriekapazität:
360 VAh
Batterie Lebensdauer:
5 Jahr(e)
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Zertifizierung:
REACH
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
343 mm
Verpackungshöhe:
203 mm
Verpackungstiefe:
521 mm
Paketgewicht:
13150 g
Verpackungsgewicht:
13.15 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,46*
€ 452,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,29*
€ 452,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,74*
€ 447,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.