Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC159 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC159 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC159 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     C1189-APCRBC159
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC159
EAN/GTIN:
     731304339618
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
11960 g
Breite:
216 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
343 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Produktfarbe:
Schwarz
Batterie Lebensdauer:
5 Jahr(e)
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Verpackungsbreite:
368 mm
Verpackungshöhe:
495 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Paketgewicht:
12600 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.