Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR112SH4
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR112SH4
EAN/GTIN:
     731304402695
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
90 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Perforiert
Vormontiert:
Ja
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
620 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,79*
€ 479,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,26*
€ 471,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 395,67*
€ 470,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,67*
€ 453,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,13*
€ 422,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.