Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3100
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3100
EAN/GTIN:
     731304226390
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Serverschrank nach Industriestandard mit einer Höhe, die leicht durch Standardtüren passt. Geeignet für Umgebungen mit mittlerer bis hoher Dichte.

Standardgehäuse für Server mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. Die geringe Breite optimiert die Flächennutzung im Datenzentrum. Die Höhe von 42 HE ist so bemessen, dass sich das Gehäuse problemlos durch Türöffnungen rollen lässt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
752 mm
Verpackungstiefe:
1156 mm
Verpackungshöhe:
2118 mm
Paketgewicht:
144550 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1701 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend):
1020.58 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Lenkrollen:
Ja
Zertifizierung:
REACH
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
125090 g
Montagetiefe (min.):
191 mm
Montagetiefe (max.):
915 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rechnereinschub, 19" Rechnereinschub, Rack Server Chassis, Rack Server Gehäuse, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll rechnereinschub, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.371,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,22*
€ 1.785,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,47*
€ 1.773,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,19*
€ 1.716,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,67*
€ 1.678,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,70*
€ 1.632,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.