Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sx Colocation 20U 600mm Wide Perforated Curved Door Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sx Colocation 20U 600mm Wide Perforated Curved Door Black Bild 1
APC Netshelter Sx Colocation 20U 600mm Wide Perforated Curved Door Black Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7003
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7003
EAN/GTIN:
     731304284147
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Netshelter Sx Colocation 20U 600mm Wide Perforated Curved Door Black

AR7003 Features

  • NetShelter SX Colocation, 20HE, 600 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz
  • Türbelüftung über 5355 cm2: Für den ordnungsgemäßen Betrieb heutiger Server ist eine adäquate Belüftung unverzichtbar. Die Türen an der Vorder- und Rückseite der NetShelter Racks sind über die ganze Fläche mit Lüftungsöffnungen versehen, so dass eine ausreichende Belüftung für Server und Netzwerkgeräte sichergestellt ist. Die offene Fläche an der vorderen Tür ist 5445 cm² groß. Dieser Wert übertrifft die Anforderungen führender Anbieter von Serversystemen. Dieses Lüftungssystem sorgt bei den meisten Konfigurationen für eine ausreichende Kühlung. Für besonders kompakte Installationen mit hoher Leistungsdichte bietet Schneider Electric als Zubehör Gebläse wie die Air Distribution Unit und die Air Removal Unit an.
  • Abschließbare Türen: Alle NetShelter WX-Gehäuse sind durch eine abschließbare Vordertür gegen unberechtigten Zugriff geschützt.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 952mm , 95.2cm
    • Maximale Breite: 600mm , 60.0cm
    • Maximale Tiefe: 46mm , 4.6cm
    • Nettogewicht: 5.59kg
    • Versandgewicht: 8.82kg
    • Höhe für Versand: 137mm , 13.7cm
    • Breite für Versand: 1094mm , 109.4cm
    • Tiefe für Versand: 708mm , 70.8cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR204A
ab € 654,18*
Ähnlich
APC
AR702400
ab € 275,13*
Ähnlich
APC
AR702480
ab € 371,79*
Ähnlich
APC
AR702407
ab € 300,31*
Ähnlich
APC
AR7000AG
ab € 349,74*
Ähnlich
APC
AR7080G
ab € 386,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.