Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sx 42U 600mm Wide Perforated Split Doors Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sx 42U 600mm Wide Perforated Split Doors Grey Bild 1
APC Netshelter Sx 42U 600mm Wide Perforated Split Doors Grey Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7100G
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7100G
EAN/GTIN:
     731304322573
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Netshelter Sx 42U 600mm Wide Perforated Split Doors Grey

AR7100G Features

  • NetShelter SX, 42 HE, 600 mm breit, zweiteilige perforierte Tür, grau
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1915mm , 191.5cm
    • Maximale Breite: 600mm , 60.0cm
    • Maximale Tiefe: 25mm , 2.5cm
    • Rack-Höhe: 42U
    • Nettogewicht: 9.53kg
    • Versandgewicht: 16.0kg
    • Höhe für Versand: 203mm , 20.3cm
    • Breite für Versand: 381mm , 38.1cm
    • Tiefe für Versand: 1994mm , 199.4cm
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen: China RoHS
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR712400
ab € 301,22*
Ähnlich
APC
AR712480
ab € 348,68*
Ähnlich
APC
AR712107
ab € 330,27*
Ähnlich
APC
AR7201A
ab € 130,92*
Ähnlich
APC
AR7103
ab € 258,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.